Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04.
Tang voor elektrische installatie 6 functies in één tang. Voor het grijpen van plat en rond materiaal, voor buigen, afbramen, knippen van kabel, strippen en krimpen van adereindhulzen. Gladde oppervlakken bij de uiteinden grijpen enkele aders zonder ze te beschadigen, gekartelde grijpvlakken en buisgreep voor het grijpen van plat en rond materiaal. Duidelijk afgesneden buitenrand op de grijpvlakken voor het werken aan verzonken aftakdozen en het ontbramen van doorvoergaten. Afstompgaten voor geleiders van 0,75 - 1,5 mm² en 2,5 mm². Krimppatroon voor adereindhulzen 0,5 - 2,5 mm². Kabelschaar met (inductiegeharde) precisiesnijkanten voor koper- en aluminiumkabels tot 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Slanke afmetingen voor gemakkelijke toegang. Bij modellen met openingsveer geïntegreerd in het scharnier, houdt de geactiveerde vergrendelingshendel de snijkanten gesloten terwijl andere functies actief blijven. het intelligente vergrendelingsmechanisme maakt het mogelijk om te grijpen zonder de tang te openen. De snijkant blijft gesloten en beschermd. - Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 15mm- Knipcapaciteit koperkabel, meerdraads: 50mm²- Stripping capaciteit voor enkele strengen: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²- Capaciteit in vierkante millimeters: 0,5 - 2,5mm²- AWG: 1 / 0