text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisiepincet lengte 120 mm recht roestvrij, antimagnetisch KNIPEX


Universele pincetten Universele pincetten zijn geschikt voor veeleisende standaardtoepassingen en precisietaken. Ruime keuze aan ontwerpen: recht, schuin, grijpvlakken en handgrepen glad of gekarteld, met naaldpunten, smalle of stompe punten en verschillende lengtes. Voor de elektronica-industrie, horlogemakers en juweliers. Roestvrij staal van hoge kwaliteit: extreem sterk en zeer goed bestand tegen corrosie in verschillende atmosferische omgevingen en veel corrosieve materialen. - Oppervlak: mat afgewerkt- Afwerking: recht- Puntdikte (A): 0,25mm- Puntdikte (B): 0,25mm- Uitvoering pincetpunt: naaldpunt- Corrosiebestendig: ja- Zuurbestendigheid: zeer goed- ESD-getest: nee- VDE-getest: nee- Sectoren: Industrie elektronica Horlogemakers Juwelier- Magnetisch: niet-magnetiseerbaar (80%)- Gedrag: Geleidend

Artikelnummer K1140.922.206
Vorm Recht
Anti-magnetisch Ja
Vernikkeld Nee
Lengte (mm) 120
Onderdelenklem Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Recht
Anti-magnetisch Ja
Vernikkeld Nee
Lengte (mm) 120
Onderdelenklem Ja
VDE getest Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 10
Goederencode 8203200000
Type Precision Tweezer

Omschrijving

Universele pincetten Universele pincetten zijn geschikt voor veeleisende standaardtoepassingen en precisietaken. Ruime keuze aan ontwerpen: recht, schuin, grijpvlakken en handgrepen glad of gekarteld, met naaldpunten, smalle of stompe punten en verschillende lengtes. Voor de elektronica-industrie, horlogemakers en juweliers. Roestvrij staal van hoge kwaliteit: extreem sterk en zeer goed bestand tegen corrosie in verschillende atmosferische omgevingen en veel corrosieve materialen. - Oppervlak: mat afgewerkt- Afwerking: recht- Puntdikte (A): 0,25mm- Puntdikte (B): 0,25mm- Uitvoering pincetpunt: naaldpunt- Corrosiebestendig: ja- Zuurbestendigheid: zeer goed- ESD-getest: nee- VDE-getest: nee- Sectoren: Industrie elektronica Horlogemakers Juwelier- Magnetisch: niet-magnetiseerbaar (80%)- Gedrag: Geleidend

Artikelnummers

Artikelnummer K1140.922.206
EAN 4003773054672
UBB 500505990050
UNSPSC 27112105
Fabrikant artikelnummer 92 22 06
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.