text.skipToContent text.skipToNavigation

Combinatietang lengte 180 mm meercomponenten mantels verchroomd VDE KNIPEX


Combinatietang Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 60 HRC. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 3,4mm- Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 2,2mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 12,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 16.0mm²- VDE getest: ja

Artikelnummer K1003.600.180
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 180
Uitstaand snijvlak Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 180
Uitstaand snijvlak Ja
Materiaal Staal
Stripbereik doorsnede (mm²) 16 - 16
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
Gesmeed Ja
VDE getest Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 230
Goederencode 8203200000
Type VDE Universal Combination Pliers

Omschrijving

Combinatietang Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 60 HRC. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 3,4mm- Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 2,2mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 12,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 16.0mm²- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1003.600.180
EAN 4003773021926
UBB 419102032358
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 03 06 180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.