Combinatietangen kracht
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
Tangen & pincetten
Combinatie tangen
Combinatietangen kracht
K1002.100.200
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
Kracht-combinatietang lengte 200 mm gepolijst kunststof mantel KNIPEX
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
K1002.100.200
Geïsoleerd
Ja
Vorm
Recht
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
200
Uitstaand snijvlak
Ja
Materiaal
Staal
Stripbereik doorsnede (mm²)
25 - 25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Vorm
Recht
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
200
Uitstaand snijvlak
Ja
Materiaal
Staal
Stripbereik doorsnede (mm²)
25 - 25
Handvat
Kunststof beschermlaag
Gesmeed
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Knipex
Gewicht per stuk (g)
280
Goederencode
8203200000
Type
Power Combination Pliers
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
K1002.100.200
EAN
4003773039679
UBB
419102153386
UNSPSC
27112139
Fabrikant artikelnummer
02 01 200