text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakrondbektang lengte 200 mm 40graden gehoekt VDE meercomponenten mantels KNIPE


Halfronde, lange, taps toelopende bekken. vervormingstolerante, elastische precisietips. geschikt voor fijnere grijp- en snijwerkzaamheden, ook op moeilijk en half moeilijk bereikbare plaatsen. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC. 40° schuine bekken. - Snijcapaciteiten

Artikelnummer K1026.620.200
Geïsoleerd Ja
Vorm Gebogen
Gewicht 204
Lengte 200
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Gebogen
Gewicht 204
Lengte 200
Materiaal Staal
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
Grijpvlak Getand
Gesmeed Ja
VDE getest Ja
Merk KNIPEX

Omschrijving

Halfronde, lange, taps toelopende bekken. vervormingstolerante, elastische precisietips. geschikt voor fijnere grijp- en snijwerkzaamheden, ook op moeilijk en half moeilijk bereikbare plaatsen. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC. 40° schuine bekken. - Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Bekdikte (verbinding) (T1): 9,5mm- Tips breedte (W4): 3,0mm- Bekdikte (T2): 2,5mm- Lengte grijpoppervlak (L4): 23.0mm- Beklengte (L3): 73.0mm- Kopbreedte (W3): 18mm- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1026.620.200
EAN 4003773022855
UBB 419100070574
UNSPSC 27112148
Fabrikant artikelnummer 26 26 200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.