text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektro-montagetang lengte 200 mm VDE verchroomd meercomponenten mantels met ope


Artikelnummer 3Q700257
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 200
Uitstaand snijvlak Ja
Stripbereik AWG 1/0 - 1/0 AWG
Stripbereik diameter (mm) 15 - 15
Stripbereik doorsnede (mm²) 0.5 - 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 200
Uitstaand snijvlak Ja
Stripbereik AWG 1/0 - 1/0 AWG
Stripbereik diameter (mm) 15 - 15
Stripbereik doorsnede (mm²) 0.5 - 2.5
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
Grijpvlak Getand
VDE getest Ja
Merk Knipex
HS- en goederencode 82032000
Type VDE Electrical Installation Pliers

Artikelnummers

Artikelnummer 3Q700257
EAN 4003773075110
UBB 500513363167
UNSPSC 27112151
Fabrikant artikelnummer 13 96 200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.