text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMB PLIERS 3 0301-140MM


Combinatietang Lange snijkanten voor dikkere kabels. Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC. Met snijkanten voor zachte en harde draad. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 2.8mm- Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 1,8mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 9,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 10,0mm²

Article number K1003.100.140
Isolato
Forma Dritto
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 140
Protezione di isolamento 1000 V No
Packed per 1

Specifications

Isolato
Forma Dritto
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 140
Protezione di isolamento 1000 V No
Taglio sporgente
Materiale Steel
Diametro della gamma di strisce (mm) 1.8 - 1.8
Sezione della striscia (mm²) 10 - 10
Design dell'impugnatura 2 componenti
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Forgiato
Testato VDE No
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 100
Codice merceologico 8203200000
Type Universal Combination Pliers

Description

Combinatietang Lange snijkanten voor dikkere kabels. Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC. Met snijkanten voor zachte en harde draad. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 2.8mm- Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 1,8mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 9,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 10,0mm²

Article numbers

Article number K1003.100.140
EAN 4003773015192
UBB 419102158823
UNSPSC 27112139
Manufacturer article nr  03 01 140
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.