text.skipToContent text.skipToNavigation

Krimptang lengte 230 mm 0,5-6 (AWG 20-10) mm² KNIPEX


Krimptang Voor het knippen van kabels, strippen van draad en krimpen van geïsoleerde kabelschoenen en krimpkousverbinders. Met draadgaten voor het knippen van koper- en messingschroeven met schroefdraad M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 en M 5. Scharnier met bouten voor meer stabiliteit en gelijkmatige beweging. - Toepassing: geïsoleerde terminals + kabelconnectors- Capaciteit in vierkante millimeter: 0,5 - 6,0mm²- Aantal krimpprofielen: 3- AWG: 20 - 10

Cikkszám K1172.120.215
Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Lengte (mm) 230
Doorsnede (mm²) 0.5 - 6
AWG-bereik 20 - 10
Merk Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Lengte (mm) 230
Doorsnede (mm²) 0.5 - 6
AWG-bereik 20 - 10
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 230
Goederencode 8203200000
Type Crimping Pliers

Leírás

Krimptang Voor het knippen van kabels, strippen van draad en krimpen van geïsoleerde kabelschoenen en krimpkousverbinders. Met draadgaten voor het knippen van koper- en messingschroeven met schroefdraad M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 en M 5. Scharnier met bouten voor meer stabiliteit en gelijkmatige beweging. - Toepassing: geïsoleerde terminals + kabelconnectors- Capaciteit in vierkante millimeter: 0,5 - 6,0mm²- Aantal krimpprofielen: 3- AWG: 20 - 10

Cikkszámok

Cikkszám K1172.120.215
EAN 4003773019688
UBB 419105050431
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 21 215
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.