text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Grondspijl 90 x 150mm


Artikelnummer 9V855611
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 150
Diameter boor (mm) 90
Opnamesysteem SDS-max
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Ja
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee

Artikelnummers

Artikelnummer 9V855611
EAN 4002395384037
UBB 500649451118
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 4932430742
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.