text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Zelfklevende slijpschijf PS 22 K GLS 1 150 mm korrel 120 voor hout / metaal


Korund. Universele slijpschijf voor de metaal- en houtbewerkingen. Homogeen contactbeeld. Afzuiggaten Ø 10 mm (middengat Ø 17 mm). Vastklittend

Artikelnummer 3Y924636
Toepassing Slijpen
Diameter 150
Type Schijf
Gatvorm GLS1
Schijfdiameter (mm) 150
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Diameter 150
Type Schijf
Gatvorm GLS1
Schijfdiameter (mm) 150
Materiaal drager Papier
Korrel 120
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 120
Merk Klingspor
Model PS 22 K
Type Grinding Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 3Y924636
EAN 4014855022151
UBB 500513250877
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6526
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.