text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klingspor Zelfklevende slijpschijf PS 22 K 125 mm korrel 80 voor hout / metaal korund


Numer artykułu S0186.000.080
Toepassing Slijpen
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Materiaal drager Papier
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Toepassing Slijpen
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Materiaal drager Papier
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Verspreiding Half open
Gat patroon Geen
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 9
HS- en goederencode 68051000
Model PS 22 K
Type Grinding Disc

Numery artykułów

Numer artykułu S0186.000.080
EAN 4014855019533
UBB 240216433906
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 6774
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.