text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Zelfklevende slijpschijf PS 22 K 115 mm korrel 80 voor hout / metaal korund


Korund. Universele slijpschijf voor de metaal- en houtbewerkingen. Homogeen contactbeeld. Vastklittend

Artikelnummer S0185.000.080
Toepassing Slijpen
Diameter 115
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 115
Materiaal drager Papier
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Diameter 115
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 115
Materiaal drager Papier
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Verspreiding Half open
Gat patroon Geen
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 8
Model PS 22 K
Type Grinding Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0185.000.080
EAN 4014855019458
UBB 240216433666
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6756
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.