text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor waaier-type schijf SMT 800 dm 125 mm granulatie conische vlek. staal normaal


Vlies. Speciaal geschikt voor de afwerking van RVS. Verwijdert bramen, lasnaden en krassen van RVS-werkstukken. Gaat voorzichtig om met het materiaal en laat na de afwerking een perfect oppervlak met gelijkmatig contactbeeld achter. Gat 22,23 mm Ø

Artikelnummer S0583.125.002
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Type Schijf
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Fijnheidsgraad Medium
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 86
Model SMT 800 Special
Type Abrasive Mop Disc

Omschrijving

Vlies. Speciaal geschikt voor de afwerking van RVS. Verwijdert bramen, lasnaden en krassen van RVS-werkstukken. Gaat voorzichtig om met het materiaal en laat na de afwerking een perfect oppervlak met gelijkmatig contactbeeld achter. Gat 22,23 mm Ø

Artikelnummers

Artikelnummer S0583.125.002
EAN 4014855105854
UBB 500504372060
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 278499
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.