text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vliesvlies webwiel 125x6x22


Voordelen: Speciaal product voor de afwerking van roestvast stalen lasnaden - 4 verschillende groftes voor materiaalafname tot bijna hoogglans

Cikkszám 9P916112
Breedte 6
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 6
Max. toerental (1/min) 9000
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Breedte 6
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 6
Max. toerental (1/min) 9000
Diameter 125
Type Overig
Schijfdiameter (mm) 125
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 22
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Komschijf Nee
Korrel type Silicone carbide
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Grof
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Lamellenschijf Nee
Merk Klingspor
Model MFW 600
Type Nonwoven Web Wheel

Leírás

Voordelen: Speciaal product voor de afwerking van roestvast stalen lasnaden - 4 verschillende groftes voor materiaalafname tot bijna hoogglans

Cikkszámok

Cikkszám 9P916112
EAN 4014855334612
UBB 500695775477
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 342218
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.