Non Woven
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Non Woven
7O514518
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
Klingspor vliesvlies 150x6x25,4
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
7O514518
Breedte
6
Toepassing
Slijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
6
Max. toerental (1/min)
5000
Diameter
150
Type
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
6
Toepassing
Slijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
6
Max. toerental (1/min)
5000
Diameter
150
Type
Overig
Schijfdiameter (mm)
150
Materiaal drager
Vlies
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor asfalt
Nee
Geschikt voor baksteen
Nee
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor beton/betonsteen
Nee
Geschikt voor gewapend beton
Nee
Geschikt voor gietijzeren buis
Nee
Geschikt voor hardgesteente
Nee
Geschikt voor kalkzandsteen
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor natuursteen
Nee
Geschikt voor chamottesteen
Nee
Geschikt voor uitgewassen beton
Nee
Geschikt voor dakpan
Nee
Diamantschijf
Nee
Boringsdiameter
25.4
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Komschijf
Nee
Korrel type
Silicone carbide
Geschikt voor cellenbeton
Nee
Fijnheidsgraad
Erg fijn
X-Lock-houder
Nee
Segmentatie
Geen
Lamellenschijf
Nee
Merk
Klingspor
HS- en goederencode
68053000
Model
MFW 600
Type
Nonwoven Web Wheel
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7O514518
EAN
4014855302208
UBB
500695765809
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
337947