text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor vliesvlies 150x3x25,4


Voordelen: Speciaal product voor de afwerking van roestvast stalen lasnaden - 4 verschillende groftes voor materiaalafname tot bijna hoogglans

Artikelnummer 5C458477
Breedte 3
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3
Max. toerental (1/min) 7500
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 3
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3
Max. toerental (1/min) 7500
Diameter 150
Type Overig
Schijfdiameter (mm) 150
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 25.4
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Komschijf Nee
Korrel type Silicone carbide
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Grof
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Lamellenschijf Nee
Merk Klingspor
Model MFW 600
Type Nonwoven Web Wheel

Omschrijving

Voordelen: Speciaal product voor de afwerking van roestvast stalen lasnaden - 4 verschillende groftes voor materiaalafname tot bijna hoogglans

Artikelnummers

Artikelnummer 5C458477
EAN 4014855302161
UBB 500695766062
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 337948
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.