text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor vliesvlies 150x3x25,4


Voordelen: Speciaal product voor de afwerking van roestvast stalen lasnaden - 4 verschillende groftes voor materiaalafname tot bijna hoogglans

Article number 1Y647361
Breedte 3
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3
Max. toerental (1/min) 5000
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Breedte 3
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3
Max. toerental (1/min) 5000
Diameter 150
Type Overig
Schijfdiameter (mm) 150
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 25.4
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Komschijf Nee
Korrel type Silicone carbide
Geschikt voor cellenbeton Nee
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Lamellenschijf Nee
Merk Klingspor
HS- en goederencode 68053000
Model MFW 600
Type Nonwoven Disc

Description

Voordelen: Speciaal product voor de afwerking van roestvast stalen lasnaden - 4 verschillende groftes voor materiaalafname tot bijna hoogglans

Article numbers

Article number 1Y647361
EAN 4014855302222
UBB 500695766484
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  337950
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.