text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vlieseline rol 150 G320


Voordelen: Uitvoeren van een ongerichte, zeer fijne satijn afwerking op RVS oppervlakken - Lichte reinigingswerkzaamheden op metalen oppervlakken - Verwijderen van lichte oxidatielagen op non-ferro metalen - Voorbewerking van oppervlaken voor aansluitende coating - Opruwen van lak- en kunststofoppervlakken - Leverbaar in ultra fine (SiC) en very fine (Aluminium oxide)

Artikelnummer 3J360500
Diameter 150
Type Rol
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 150
Type Rol
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 320
Fijnheidsgraad Ultra fijn
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Inhoud (stuks) 20
Model NDS 400 K
Type Abrasive Disc

Omschrijving

Voordelen: Uitvoeren van een ongerichte, zeer fijne satijn afwerking op RVS oppervlakken - Lichte reinigingswerkzaamheden op metalen oppervlakken - Verwijderen van lichte oxidatielagen op non-ferro metalen - Voorbewerking van oppervlaken voor aansluitende coating - Opruwen van lak- en kunststofoppervlakken - Leverbaar in ultra fine (SiC) en very fine (Aluminium oxide)

Artikelnummers

Artikelnummer 3J360500
EAN 4014855336609
UBB 500695884378
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 342640
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.