text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vliesdoek 115x13x22,23


Voordelen: Voor reiniging en voorpolijsten van oppervlakken - Voor het slijpen van lasnaden - Minder stappen bij de uitvoering - Exact reinigen, schoonmaken en afwerken van oppervlakken - Zeer geringe ruwe diepte op het bewerkte materiaal

Artikelnummer 6F570815
Breedte 13
Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 13
Max. toerental (1/min) 10450
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 13
Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 13
Max. toerental (1/min) 10450
Diameter 125
Type Overig
Schijfdiameter (mm) 115
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 22.23
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Komschijf Nee
Korrel type Silicone carbide
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Erg fijn
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Materiaal achterplaat Glasweefsel
Lamellenschijf Nee
Merk Klingspor
Model NUD 500
Type Nonwoven Web Wheel

Omschrijving

Voordelen: Voor reiniging en voorpolijsten van oppervlakken - Voor het slijpen van lasnaden - Minder stappen bij de uitvoering - Exact reinigen, schoonmaken en afwerken van oppervlakken - Zeer geringe ruwe diepte op het bewerkte materiaal

Artikelnummers

Artikelnummer 6F570815
EAN 4014855302291
UBB 500695759059
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 337866
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.