text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rueda de vellón 115x13x22,23

Op bestelling

Voordelen: Voor reiniging en voorpolijsten van oppervlakken - Voor het slijpen van lasnaden - Minder stappen bij de uitvoering - Exact reinigen, schoonmaken en afwerken van oppervlakken - Zeer geringe ruwe diepte op het bewerkte materiaal

Numéro d'article 6P458353
Breedte 13
Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 13
Max. toerental (1/min) 10450
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Breedte 13
Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 13
Max. toerental (1/min) 10450
Diameter 125
Type Overig
Schijfdiameter (mm) 115
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 22.23
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Komschijf Nee
Korrel type Silicone carbide
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Medium
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Materiaal achterplaat Glasweefsel
Lamellenschijf Nee
Merk Klingspor
Model NUD 500
Type Nonwoven Web Wheel

La description

Voordelen: Voor reiniging en voorpolijsten van oppervlakken - Voor het slijpen van lasnaden - Minder stappen bij de uitvoering - Exact reinigen, schoonmaken en afwerken van oppervlakken - Zeer geringe ruwe diepte op het bewerkte materiaal

Numéros d'articles

Numéro d'article 6P458353
EAN 4014855302284
UBB 500695758895
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 337865
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.