text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vezelschijf CS 565 diameter 125 mm granulatie 40 roestvrij staal zirkonium


Zirkoniumkorund. Voor de bewerking van staal en rvs. Schuurfiber met dichte zirkoniumbestrooiing en extra schuuractieve stoffen. Kunstharsbinding. Lange levensduur en verspaningsrendement bij de bewerking van RVS. Met stergat. Gat 22 mm Ø

Artikelnummer 7X461426
Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 40
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 40
Gat patroon Stervormig gat
Merk Klingspor
Model CS 565
Type Fiber Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 7X461426
EAN 4014855070312
UBB 500513275478
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 242803
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.