text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vezelschijf CS 565 diameter 125 mm granulatie 24 roestvrij staal zirkonium


Artikelnummer S0412.000.024
Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 24
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 24
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 24
Gat patroon Stervormig gat
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 3
Goederencode 68053000
Model CS 565
Type Fiber Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0412.000.024
EAN 4014855032532
UBB 240216463101
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 97643
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.