Fiberschijven
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Fiberschijven
S0410.000.036
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
Klingspor Vezelschijf CS 565 diameter 115 mm granulatie 36 roestvrij staal zirkonium
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
S0410.000.036
Toepassing
Doorslijpen
Max. toerental (1/min)
13200
Diameter
115
Type
Schijf
Schijfdiameter (mm)
115
Korrel
36
Geschikt voor RVS
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Max. toerental (1/min)
13200
Diameter
115
Type
Schijf
Schijfdiameter (mm)
115
Korrel
36
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22
Korrel type
Corundum
Korreling volgens CAMI
36
Gat patroon
Stervormig gat
Merk
Klingspor
Gewicht per stuk (g)
26
HS- en goederencode
68053000
Model
CS 565
Type
Fiber Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S0410.000.036
EAN
4014855032501
UBB
240216440836
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
6686