text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor vezelschijf CS 561 diameter 180 mm korrel 80 voor hout/metaal korund


Korund. Voor de hout- en metaalbewerking. Schuurfiber met dichte korundbestrooiing. Kunstharsbinding. Hoge standtijd. Geschikt voor het ontroesten en afbramen in de metaalindustrie. Met stergat. Gat Ø 22 mm

Artikelnummer S0406.000.080
Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 8500
Diameter 180
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 180
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 8500
Diameter 180
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 180
Korrel 80
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Gat patroon Stervormig gat
Merk Klingspor
Model CS 561
Type Fiber Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0406.000.080
EAN 4014855012848
UBB 240216013070
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 11064
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.