text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor vezelschijf CS 561 diameter 180 mm korrel 16 voor hout/metaal korund


Korund. Voor de hout- en metaalbewerking. Schuurfiber met dichte korundbestrooiing. Kunstharsbinding. Hoge standtijd. Geschikt voor het ontroesten en afbramen in de metaalindustrie. Met stergat. Gat Ø 22 mm

Artikelnummer S0406.000.016
Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 8500
Diameter 180
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 180
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 8500
Diameter 180
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 180
Korrel 16
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 16
Gat patroon Stervormig gat
Merk KLINGSPOR
Model CS 561

Artikelnummers

Artikelnummer S0406.000.016
EAN 4014855013623
UBB 240216012577
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 11057
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.