text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor vezelschijf CS 561 diameter 180 mm korrel 120 voor hout/metaal korund


Korund. Voor de hout- en metaalbewerking. Schuurfiber met dichte korundbestrooiing. Kunstharsbinding. Hoge standtijd. Geschikt voor het ontroesten en afbramen in de metaalindustrie. Met stergat. Gat Ø 22 mm

Artikelnummer S0406.000.120
Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 8500
Diameter 180
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 180
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 8500
Diameter 180
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 180
Korrel 120
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 120
Gat patroon Stervormig gat
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 39
Model CS 561
Type Fiber Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0406.000.120
EAN 4014855012794
UBB 240216013237
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 11066
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.