text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor vezelschijf CS 561 diameter 180 mm granulatie 40 voor hout/metaal korund


Artikelnummer S0406.000.040
Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 8500
Diameter 180
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 180
Korrel 40
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 8500
Diameter 180
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 180
Korrel 40
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 40
Gat patroon Stervormig gat
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 97
Goederencode 68053000
Model CS 561
Type Fiber Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0406.000.040
EAN 4014855013692
UBB 240216483810
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 11061
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.