Fiberschijven
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
Fiberschijven
S0403.000.120
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
Klingspor Vezelschijf CS 561 diameter 125 mm korrel 120 voor hout/metaal korund
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
S0403.000.120
Toepassing
Slijpen
Max. toerental (1/min)
12000
Diameter
125
Type
Schijf
Schijfdiameter (mm)
125
Korrel
120
Geschikt voor kunststof
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Slijpen
Max. toerental (1/min)
12000
Diameter
125
Type
Schijf
Schijfdiameter (mm)
125
Korrel
120
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Korrel type
Corundum
Korreling volgens CAMI
120
Gat patroon
Stervormig gat
Merk
Klingspor
Gewicht per stuk (g)
13
Goederencode
68053000
Model
CS 561
Type
Fiber Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S0403.000.120
EAN
4014855012732
UBB
240216012403
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
11018