text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vezelschijf CS 561 diameter 115 mm korrel 60 voor hout/metaal korund


Korund. Voor de hout- en metaalbewerking. Schuurfiber met dichte korundbestrooiing. Kunstharsbinding. Hoge standtijd. Geschikt voor het ontroesten en afbramen in de metaalindustrie. Met stergat. Gat Ø 22 mm

Artikelnummer S0401.000.060
Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 13200
Diameter 115
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 115
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 13200
Diameter 115
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 60
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Gat patroon Stervormig gat
Merk Klingspor
Model CS 561

Artikelnummers

Artikelnummer S0401.000.060
EAN 4014855012718
UBB 240216010597
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 10983
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.