text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vezelschijf CS 561 diameter 115 mm korrel 16 voor hout/metaal korund


Artikelnummer S0401.000.016
Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 13200
Diameter 115
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 16
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 13200
Diameter 115
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 16
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 16
Gat patroon Stervormig gat
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 38
HS- en goederencode 68053000
Model CS 561
Type Fiber Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0401.000.016
EAN 4014855013449
UBB 240216010183
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 10977
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.