text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Ventilator schijf SMT 626 Supra dm 125 mm granulaat 40 6 graden conisch vlek. staal


Zirkoniumkorund. Voor de bewerking van randen en lasnaden op RVS en staal. Gelijkmatig contactbeeld. Hoog slijpvermogen. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer S0569.000.040
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Type Schijf
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 40
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 40
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 102
Model SMT 626 Supra
Type Flap Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0569.000.040
EAN 4014855011254
UBB 500501191927
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 321690
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.