Lamellenschijven
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Lamellenschijven
S0574.000.120
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
Klingspor Ventilator schijf SMT 626 Supra dm 115 mm granulaat 120 6 graden conische vlek. staal
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
S0574.000.120
Toepassing
Slijpen
Vorm
Overig
Max. toerental (1/min)
13300
Diameter
115
Type
Schijf
Schijfdiameter (mm)
115
Materiaal drager
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Slijpen
Vorm
Overig
Max. toerental (1/min)
13300
Diameter
115
Type
Schijf
Schijfdiameter (mm)
115
Materiaal drager
Overig
Korrel
120
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Korrel type
Corundum
Korreling volgens CAMI
120
Merk
Klingspor
Gewicht per stuk (g)
83
HS- en goederencode
68053000
Model
SMT 626 Supra
Type
Flap Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S0574.000.120
EAN
4014855011179
UBB
240216459570
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
321683