text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Stiftfrees HF 100 M DIN 8374 Carbide SKM 9,6X16X6


Eigenschappen: Kegelvormige stiftfrees met spitse kop - Naam volgens DIN 8032: SKM Voordelen: Afbramingswerken - Voor de bewerking van conische boringen en gleuven - Ideaal voor modelbouwwerken

Artikelnummer 3R813008
Kopvorm Conisch met spitse punt
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 16
Vertanding Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Conisch met spitse punt
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 16
Vertanding Overig
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 9.6
Kopvorm volgens DIN 8032 SKM
Merk Klingspor
Model HF 100 M
Type Carbide Burr

Omschrijving

Eigenschappen: Kegelvormige stiftfrees met spitse kop - Naam volgens DIN 8032: SKM Voordelen: Afbramingswerken - Voor de bewerking van conische boringen en gleuven - Ideaal voor modelbouwwerken

Artikelnummers

Artikelnummer 3R813008
EAN 4014855126798
UBB 500513230416
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 296144
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.