text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Stiftfrees HF 100 M DIN 8374 Carbide SKM 3X11X3

Op bestelling

Eigenschappen: Kegelvormige stiftfrees met spitse kop - Naam volgens DIN 8032: SKM Voordelen: Afbramingswerken - Voor de bewerking van conische boringen en gleuven - Ideaal voor modelbouwwerken

Artikelnummer 3U812554
Kopvorm Conisch met spitse punt
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 11
Vertanding Overig
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Conisch met spitse punt
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 11
Vertanding Overig
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Kopvorm volgens DIN 8032 SKM
Merk Klingspor
Model HF 100 M
Type Carbide Burr

Omschrijving

Eigenschappen: Kegelvormige stiftfrees met spitse kop - Naam volgens DIN 8032: SKM Voordelen: Afbramingswerken - Voor de bewerking van conische boringen en gleuven - Ideaal voor modelbouwwerken

Artikelnummers

Artikelnummer 3U812554
EAN 4014855127092
UBB 500513229939
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 296114
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.