Stiftfrezen
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
Bewerking
Frezen
Stiftfrezen
4V339206
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
Klingspor Stiftfrees HF 100 L DIN 8374 Carbide KSJ 9,6X30X6
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
4V339206
Kopvorm
Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm)
76
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
30
Vertanding
Grove enkele vertanding
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm)
76
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
30
Vertanding
Grove enkele vertanding
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
9.6
Kopvorm volgens DIN 8032
KEL
Merk
Klingspor
Goederencode
82079091
Model
HF 100 L
Type
Carbide Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4V339206
EAN
4014855144594
UBB
500513229699
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
300055