text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Stiftfrees HF 100 L DIN 8374 Carbide KSJ 6X18X6


Eigenschappen: Kegelvormige stiftfrees met ronde kop - Naam volgens DIN 8032: KEL Voordelen: Bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen

Artikelnummer 6P864804
Kopvorm Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Vertanding Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Vertanding Overig
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 KEL
Merk Klingspor
Model HF 100 L
Type Carbide Burr

Omschrijving

Eigenschappen: Kegelvormige stiftfrees met ronde kop - Naam volgens DIN 8032: KEL Voordelen: Bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen

Artikelnummers

Artikelnummer 6P864804
EAN 4014855138128
UBB 500513229368
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 296200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.