text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Stiftfrees HF 100 L DIN 8374 Carbide KSJ 3X14X3


Eigenschappen: Kegelvormige stiftfrees met ronde kop - Naam volgens DIN 8032: KEL Voordelen: Bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen

Artikelnummer 4K736536
Kopvorm Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 14
Vertanding Overig
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 14
Vertanding Overig
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Kopvorm volgens DIN 8032 KEL
Merk Klingspor
Model HF 100 L
Type Carbide Burr

Omschrijving

Eigenschappen: Kegelvormige stiftfrees met ronde kop - Naam volgens DIN 8032: KEL Voordelen: Bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen

Artikelnummers

Artikelnummer 4K736536
EAN 4014855138111
UBB 500513229285
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 296199
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.