text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Stiftfrees HF 100 L DIN 8374 Carbide KSJ 12,7X32X6


Eigenschappen: Kegelvormige stiftfrees met ronde kop - Naam volgens DIN 8032: KEL Voordelen: Bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen

Artikelnummer 1O991835
Kopvorm Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm) 77
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 32
Vertanding Grove enkele vertanding
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm) 77
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 32
Vertanding Grove enkele vertanding
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Kopvorm volgens DIN 8032 KEL
Merk Klingspor
Model HF 100 L
Type Carbide Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 1O991835
EAN 4014855139040
UBB 500513229103
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 297470
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.