text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Stiftfrees HF 100 H DIN 8374 Carbide 9,6X19X6


Eigenschappen: Vlamvormige stiftfrees - Geen naam volgens DIN 8032 Voordelen: Goed geschikt voor de bewerking van gietvormen

Artikelnummer 7Z076691
Kopvorm Vlamvorm
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Vertanding Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Vlamvorm
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Vertanding Overig
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 9.6
Merk Klingspor
Model HF 100 H
Type Carbide Burr

Omschrijving

Eigenschappen: Vlamvormige stiftfrees - Geen naam volgens DIN 8032 Voordelen: Goed geschikt voor de bewerking van gietvormen

Artikelnummers

Artikelnummer 7Z076691
EAN 4014855137695
UBB 500513228949
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 297074
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.