text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Stiftfrees HF 100 H DIN 8374 Carbide 12,7X32X6


Eigenschappen: Vlamvormige stiftfrees - Geen naam volgens DIN 8032 Voordelen: Goed geschikt voor de bewerking van gietvormen

Artikelnummer 6U842940
Kopvorm Vlamvorm
Totale lengte (mm) 77
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 32
Vertanding Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Vlamvorm
Totale lengte (mm) 77
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 32
Vertanding Overig
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Merk Klingspor
Model HF 100 H
Type Carbide Burr

Omschrijving

Eigenschappen: Vlamvormige stiftfrees - Geen naam volgens DIN 8032 Voordelen: Goed geschikt voor de bewerking van gietvormen

Artikelnummers

Artikelnummer 6U842940
EAN 4014855138067
UBB 500513228527
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 296194
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.