text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Stiftfrees HF 100 G DIN 8374 Carbide SPG 9,6X19X6


Eigenschappen: Spitsboogvormige stiftfrees met vlakke punt - Naam volgens DIN 8032: SPG Voordelen: Ideaal voor afschuiningen - Ontbramen van boringen

Artikelnummer 3Z251119
Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Vertanding Overig
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Vertanding Overig
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 9.6
Kopvorm volgens DIN 8032 SPG
Merk Klingspor
Model HF 100 G
Type Carbide Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z251119
EAN 4014855127498
UBB 500513228378
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 296074
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.