text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Stiftfrees HF 100 G DIN 8374 Carbide SPG 6,3X12,7X3


Eigenschappen: Spitsboogvormige stiftfrees met vlakke punt - Naam volgens DIN 8032: SPG Voordelen: Ideaal voor afschuiningen - Ontbramen van boringen

Artikelnummer 1J559156
Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 12.7
Vertanding Overig
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 12.7
Vertanding Overig
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6.3
Kopvorm volgens DIN 8032 SPG
Merk Klingspor
Goederencode 82079091
Model HF 100 G
Type Carbide Burr

Omschrijving

Eigenschappen: Spitsboogvormige stiftfrees met vlakke punt - Naam volgens DIN 8032: SPG Voordelen: Ideaal voor afschuiningen - Ontbramen van boringen

Artikelnummers

Artikelnummer 1J559156
EAN 4014855127689
UBB 500513227958
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 296055
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.