text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Stiftfrees HF 100 G DIN 8374 Carbide SPG 3X14X3


Eigenschappen: Spitsboogvormige stiftfrees met vlakke punt - Naam volgens DIN 8032: SPG Voordelen: Ideaal voor afschuiningen - Ontbramen van boringen

Artikelnummer 8G549659
Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 14
Vertanding Overig
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 14
Vertanding Overig
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Kopvorm volgens DIN 8032 SPG
Merk Klingspor
Model HF 100 G
Type Carbide Burr

Omschrijving

Eigenschappen: Spitsboogvormige stiftfrees met vlakke punt - Naam volgens DIN 8032: SPG Voordelen: Ideaal voor afschuiningen - Ontbramen van boringen

Artikelnummers

Artikelnummer 8G549659
EAN 4014855127764
UBB 500513227792
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 296047
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.