Stiftfrezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Frezen
Stiftfrezen
9P280595
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
Klingspor Stiftfrees HF 100 G DIN 8374 Carbide SPG 12,7X19X6
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
9P280595
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm)
64
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm)
64
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12.7
Kopvorm volgens DIN 8032
SPG
Merk
Klingspor
HS- en goederencode
82079091
Model
HF 100 G
Type
Carbide Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9P280595
EAN
4014855127443
UBB
500513227537
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
296079