text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Stiftfrees HF 100 F DIN 8374 Carbide RBF 8X20X6


Eigenschappen: Boogvormige stiftfrees - Naam volgens DIN 8032: RBF Voordelen: Goed geschikt voor de bewerking van gietvormen

Artikelnummer 2H963861
Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Vertanding Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Vertanding Overig
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Kopvorm volgens DIN 8032 RBF
Merk Klingspor
Model HF 100 F
Type Carbide Burr

Omschrijving

Eigenschappen: Boogvormige stiftfrees - Naam volgens DIN 8032: RBF Voordelen: Goed geschikt voor de bewerking van gietvormen

Artikelnummers

Artikelnummer 2H963861
EAN 4014855128457
UBB 500513227206
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 295978
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.