text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Stiftfrees HF 100 F DIN 8374 Carbide RBF 3X14X3


Eigenschappen: Boogvormige stiftfrees - Naam volgens DIN 8032: RBF Voordelen: Goed geschikt voor de bewerking van gietvormen

Artikelnummer 8E043464
Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 14
Vertanding Overig
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 14
Vertanding Overig
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Kopvorm volgens DIN 8032 RBF
Merk Klingspor
Model HF 100 F
Type Carbide Burr

Omschrijving

Eigenschappen: Boogvormige stiftfrees - Naam volgens DIN 8032: RBF Voordelen: Goed geschikt voor de bewerking van gietvormen

Artikelnummers

Artikelnummer 8E043464
EAN 4014855128723
UBB 500513226968
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 295951
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.