text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Stiftfrees HF 100 F DIN 8374 Carbide RBF 12,7X25X6


Eigenschappen: Boogvormige stiftfrees - Naam volgens DIN 8032: RBF Voordelen: Goed geschikt voor de bewerking van gietvormen

Artikelnummer 0E216809
Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Vertanding Grove enkele vertanding
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Vertanding Grove enkele vertanding
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Kopvorm volgens DIN 8032 RBF
Merk Klingspor
Model HF 100 F
Type Carbide Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 0E216809
EAN 4014855128167
UBB 500513226703
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 296007
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.