text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Stiftfrees HF 100 E DIN 8374 Carbide TRE 9,6X16X6


Eigenschappen: Druppelvormige stiftfrees - Naam volgens DIN 8032: TRE Voordelen: Uitfrezen van hoeklassen - Geschikt voor de bewerking van gietvormen

Artikelnummer 3V905417
Kopvorm Rond
Totale lengte (mm) 60
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 16
Vertanding Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Rond
Totale lengte (mm) 60
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 16
Vertanding Overig
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 9.6
Kopvorm volgens DIN 8032 TRE
Merk Klingspor
HS- en goederencode 82079091
Model HF 100 E
Type Carbide Burr

Omschrijving

Eigenschappen: Druppelvormige stiftfrees - Naam volgens DIN 8032: TRE Voordelen: Uitfrezen van hoeklassen - Geschikt voor de bewerking van gietvormen

Artikelnummers

Artikelnummer 3V905417
EAN 4014855129072
UBB 500513226547
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 295916
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.