text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Klingspor Stiftfrees HF 100 D DIN 8374 Carbide KUD 9,6X8X6


Eigenschappen: Bolvormige stiftfrees - Naam volgens DIN 8032: KUD Voordelen: Bewerking van contouren - Ontbramen van boringen

Artikelnummer 2B853141
Kopvorm Bol
Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 8
Vertanding Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Bol
Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 8
Vertanding Overig
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 9.6
Kopvorm volgens DIN 8032 KUD
Merk Klingspor
Model HF 100 D

Omschrijving

Eigenschappen: Bolvormige stiftfrees - Naam volgens DIN 8032: KUD Voordelen: Bewerking van contouren - Ontbramen van boringen

Artikelnummers

Artikelnummer 2B853141
EAN 4014855129805
UBB 500513226133
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 295843
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.