text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Stiftfrees HF 100 D DIN 8374 Carbide KUD 6X4,7X6


Eigenschappen: Bolvormige stiftfrees - Naam volgens DIN 8032: KUD Voordelen: Bewerking van contouren - Ontbramen van boringen

Artikelnummer 1J747479
Kopvorm Bol
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 6.7
Vertanding Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Bol
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 6.7
Vertanding Overig
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 KUD
Merk Klingspor
Model HF 100 D
Type Carbide Burr

Omschrijving

Eigenschappen: Bolvormige stiftfrees - Naam volgens DIN 8032: KUD Voordelen: Bewerking van contouren - Ontbramen van boringen

Artikelnummers

Artikelnummer 1J747479
EAN 4014855130047
UBB 500513225895
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 295819
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.